Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreiner-Werkzeugkoffer OK-LINE WORK N'ROLL mit Zupfschaumeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreiner-Werkzeugkoffer OK-LINE WORK N'ROLL mit Zupfschaumeinlage
Artikel-Nr.:
     4708-2004305
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     2004305
EAN/GTIN:
     7630153465826
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Schreiner-Werkzeugkoffer OK-LINE WORK N'ROLL mit Zupfschaumeinlage

Der Holzverarbeiter-Werkzeugkoffer mit integriertem Trolley. bestückt mit OK-LINE Holzverarbeiter-Werkzeugen jedes Werkzeug hat seinen festen Platz, dies ermöglicht eine optimale Übersicht und Ordnung mit integriertem Zupfschaum; bietet Platz für eigene Werkzeuge oder Akkuschrauber Trolley mit integriertem Teleskopgestänge optimale Grundausstattung für Service, im Fahrzeug oder auf Montage
Weitere Informationen:
Breite:
480 mm
Gewicht:
13.15 kg
Höhe:
230 mm
Packung:
1 Stück
Tiefe:
400 mm
Werkzeugsatz:
44-teilig
Produktart:
Koffer
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, lehrlingskoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 430,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,32*
€ 597,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,67*
€ 591,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,55*
€ 550,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,59*
€ 538,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,82*
€ 512,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.