Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilkloben Turnus, Stahl grün Backenbreite 48mm,Länge 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feilkloben Turnus, Stahl grün Backenbreite 48mm,Länge 130mm
Feilkloben Turnus, Stahl grün Backenbreite 48mm,Länge 130mm
Artikel-Nr.:
     4708-2411301
Hersteller:
     Turnus
Herst.-Nr.:
     101-130
EAN/GTIN:
     4027474535209
Suchbegriffe:
Handfeilkloben
handfeilkloben
Feilkloben Turnus, Stahl grün Backenbreite 48mm,Länge 130mm

Backen gehauen, mit 1 Vertikalnut
Weitere Informationen:
Backenbreite:
48 mm
Farbe/Oberfläche:
geschmiedet/verzinkt
Länge:
130 mm
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Spannweite:
35 mm
Veredelung:
geschmiedet / verzinkt
Produktart:
Kloben
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 5,45*
ab € 19,68*
€ 25,92*
2 Tage
10
3
Frei Haus
ab € 19,69*
€ 27,45*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 21,24*
€ 27,83*
2 Tage
7
1
€ 5,59*
ab € 21,43*
€ 27,93*
Lager 4708
1
1
€ 9,50*
ab € 44,83*
€ 56,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
101-100
ab € 9,04*
Ähnlich
Kukko
101-120
ab € 10,42*
Ähnlich
Kukko
101-145
ab € 14,33*
Ähnlich
Kukko
101-160
ab € 16,55*
Ähnlich
Kukko
101-180
ab € 25,52*
Ähnlich
Kukko
101-200
ab € 33,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.