Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilhandbiegeapparat Gressel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilhandbiegeapparat Gressel
Profilhandbiegeapparat Gressel
Artikel-Nr.:
     4708-2414301
Hersteller:
     Gressel
Herst.-Nr.:
     HBM.010.000.01
EAN/GTIN:
     7630945476993
Suchbegriffe:
Profilbiegemaschine
Winkelbieger
winkelbieger
Profilhandbiegeapparat Gressel

zum Einspannen im Schraubstock, mit vernickeltem Drehteller, mit folgendem Zubehör: 1 Biegehebel 460 mm lang 1 Biegewerkzeug 90° (R=0 mm) 1 Biegewerkzeug 180° (R=6 mm) je 1 Material- und Winkelanschlag technische Daten: - ablesbarer Biegewinkel bis 180° - max. Spannbackenöffnung 20 mm - max. Biegehöhe 35 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
9.5 kg
Packung:
1 Stück
Produktart:
Biegeapparat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.217,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.276,80*
€ 1.519,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.269,22*
€ 1.510,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.241,75*
€ 1.477,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.224,54*
€ 1.457,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.217,88*
€ 1.449,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.