Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schropphobel Ulmia, L. 240mm Breite 49mm, Weissbuchensohle mit Einfachhobeleisen 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schropphobel Ulmia, L. 240mm Breite 49mm, Weissbuchensohle mit Einfachhobeleisen 33 mm
Schropphobel Ulmia, L. 240mm Breite 49mm, Weissbuchensohle mit Einfachhobeleisen 33 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2426501
Hersteller:
     Ulmia
Herst.-Nr.:
     HW5-33
EAN/GTIN:
     4044637101194
Suchbegriffe:
Schrupphobel
schrupphobel ulmia
schrupphobel
Schropphobel Ulmia, L. 240mm Breite 49mm, Weissbuchensohle mit Einfachhobeleisen 33 mm

Hobelkörper aus Rotbuche, mit Einfachhobeleisen und Weissbuchensohle
Weitere Informationen:
Breite:
49 mm
Eisenbreite:
33 mm
Holzart:
Rotbuchenholz / Weissbuchenholz
Holzherkunft:
Deutschland
Länge:
240 mm
Material/Oberfläche:
Holz
Material:
Holz
Packung:
1 Stück
Produktart:
Handhobel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.