Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobeleisen, Breite 52mm zu Schabhobel Kunz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hobeleisen, Breite 52mm zu Schabhobel Kunz
Hobeleisen, Breite 52mm zu Schabhobel Kunz
Artikel-Nr.:
     4708-2431011
Hersteller:
     KUNZ
Herst.-Nr.:
     03.51A
EAN/GTIN:
     4021066031513
Suchbegriffe:
Schabhobelklinge
Hobeleisen, Breite 52mm zu Schabhobel Kunz

Weitere Informationen:
Breite:
52 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Handhobel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 4,50*
ab € 9,44*
€ 13,66*
Lager 4708
26
€ 9,50*
ab € 17,60*
€ 25,31*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.