Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiffhobel Kunz, Länge 260mm mit Doppelhobeleisen 44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiffhobel Kunz, Länge 260mm mit Doppelhobeleisen 44mm
Schiffhobel Kunz, Länge 260mm mit Doppelhobeleisen 44mm
Artikel-Nr.:
     4708-2434901
Hersteller:
     KUNZ
Herst.-Nr.:
     12.113
EAN/GTIN:
     4021066121139
Suchbegriffe:
Schiffhobel
schiffhobel
Schiffhobel Kunz, Länge 260mm mit Doppelhobeleisen 44mm

Körper aus Grauguss, Sohle aus Stahl, konkav und konvex verstellbar, mit Doppelhobeleisen
Weitere Informationen:
Eisenbreite:
44 mm
Länge:
260 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Handhobel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 310,42*
€ 370,56*
Lager 4708
1
Frei Haus
ab € 442,57*
€ 520,96*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,96*
€ 619,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,28*
€ 617,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,34*
€ 551,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,76*
€ 542,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,57*
€ 526,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.