Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Handsaugheber Grabo Plus in Tasche, inkl. 1 Akku, Ladegerät und Gummi 24.739.19


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Akku-Handsaugheber Grabo Plus in Tasche, inkl. 1 Akku, Ladegerät und Gummi 24.739.19
Akku-Handsaugheber Grabo Plus in Tasche, inkl. 1 Akku, Ladegerät und Gummi 24.739.19
Akku-Handsaugheber Grabo Plus in Tasche, inkl. 1 Akku, Ladegerät und Gummi 24.739.19
Akku-Handsaugheber Grabo Plus in Tasche, inkl. 1 Akku, Ladegerät und Gummi 24.739.19
Artikel-Nr.:
     4708-2473911
Hersteller:
     GRABO
Herst.-Nr.:
     I12.1001.000
EAN/GTIN:
     4897100720848
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Akku-Handsaugheber Grabo Plus in Tasche, inkl. 1 Akku, Ladegerät und Gummi 24.739.19

akkubetriebener Vakuum Handsauger, tragbar, im Handgriff verbaute Vakuumpumpe, mit Manometer, zum Anheben und Tragen von Keramik- und Naturstein-Fliesen, Glasscheiben, Bleche, Spanplatten, Gipskartonplatten, Möbel und Grossgeräte Lieferumfang: GRABO Plus mit Manometer, 1 Akku, Ladegerät, Gummischaumdichtung, Ersatzfilter, Betriebsanleitung, mit Tasche
Weitere Informationen:
Akku-Kapazität:
2.2 Ah (Li-Ion)
Anzahl Akkus:
1
L/B/H:
297 / 115 / 181 mm
Packung:
1 Set
Saugleistung:
16 W
Tragkraft:
170 kg
Produktart:
Saugheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,26*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 365,67*
€ 435,15
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 360,11*
€ 428,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 348,18*
€ 414,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 337,12*
€ 401,17
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 302,26*
€ 359,69
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.