| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-2473980 Herst.-Nr.: OTTOVAC EAN/GTIN: 4897100720930 |
| |
|
| | |
| Elektrischer Saugheber OTTOVAC GRABO automatisches Nachpumpen, Batterienbetieb (4 AA Batterien)
für Glas, Keramikfliesen und andere Gegenstände mit glatter, nicht poröser Oberfläche, mit integriertem Drucksensor mit automatischer Start/Stopp-Funktion, sobald das Vakuum abfällt, schaltet sich die Pumpe automatisch ein und bei ausreichendem Vakuum automatisch wieder aus, kann auf bestehende Hebe- und Transportsysteme für Glas und Fliesen montiert werden Lieferumfang: Ottovac, Koffer, Bedienungsanleitung, 4 AA Batterien Weitere Informationen: | | inkl. Batterien: | 4x 1.5 V AA | ø: | 200 mm | Packung: | 1 Stück | Tragkraft: | 100 kg | Produktart: | Saugheber |
|
| | |
| | | |
| |