Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Japansäge SHOGUN, klappbar Blatt 265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Japansäge SHOGUN, klappbar Blatt 265 mm
Japansäge SHOGUN, klappbar Blatt 265 mm
Japansäge SHOGUN, klappbar Blatt 265 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2502502
Hersteller:
     SHOGUN
Herst.-Nr.:
     662286
EAN/GTIN:
     4562205860132
Suchbegriffe:
Japansäge
Zugsäge
japansäge
Japansäge SHOGUN, klappbar Blatt 265 mm

für gerade und sehr saubere Schnitte klappbare Ausführung, auf Zug schneidend, hochfrequenzgehärtet, geeignet für Holz, Sägeblatt kann in 2 Positionen arretiert werden und bei Nichtgebrauch wird sie zusammengeklappt und kann so gefahrlos aufbewahrt werden, mit ergonomischem Handgriff aus Gummi, Sägeblatt auswechselbar
Weitere Informationen:
Blattlänge:
265 mm
Packung:
1 Stück
Zähne/Zoll:
16
Produktart:
Säge
Werkzeugart:
japansaege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.