Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Japansäge SHOGUN, klappbar Blatt 270 mm, 9 Zähne/Zoll, grob


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Japansäge SHOGUN, klappbar Blatt 270 mm, 9 Zähne/Zoll, grob
Japansäge SHOGUN, klappbar Blatt 270 mm, 9 Zähne/Zoll, grob
Japansäge SHOGUN, klappbar Blatt 270 mm, 9 Zähne/Zoll, grob
Artikel-Nr.:
     4708-2502504
Hersteller:
     SHOGUN
Herst.-Nr.:
     662287
EAN/GTIN:
     4562205860101
Suchbegriffe:
Japansäge
japansäge 270mm
japansäge
Japansäge SHOGUN, klappbar Blatt 270 mm, 9 Zähne/Zoll, grob

klappbare Ausführung, Zahnung auf zug schneidend, 3 Schnittflächen pro Zahn, gerader, sehr sauberer Schnitt, mit ergonomischem Handgriff aus handfreundlichem Gummi, Sägeblatt auswechselbar, in zugeklapptem Zustand sind die Zähne geschützt im Handgriff, grobe Zahnung
Weitere Informationen:
Blattlänge:
270 mm
Packung:
1 Stück
Zähne/Zoll:
9
Produktart:
Zugsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.