Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Japansäge SHOGUN Blatt 265mm Griff Holz/Ratan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Japansäge SHOGUN Blatt 265mm Griff Holz/Ratan
Japansäge SHOGUN Blatt 265mm Griff Holz/Ratan
Japansäge SHOGUN Blatt 265mm Griff Holz/Ratan
Japansäge SHOGUN Blatt 265mm Griff Holz/Ratan
Artikel-Nr.:
     4708-2502603
Hersteller:
     SHOGUN
Herst.-Nr.:
     662276
EAN/GTIN:
     4562205860149
Suchbegriffe:
Japansäge
japansäge 265mm
japansäge
Japansäge SHOGUN Blatt 265mm Griff Holz/Ratan

universelle Tischlerhandsäge für feine Ablängarbeiten an Hölzern, Verbundwerkstoffplatten etc. ergibt einen geraden, sehr sauberen Schnitt sehr feines Sägeblatt, hochfrequenzgehärtet klassischer gerader Griff aus Holz/Ratan
Weitere Informationen:
Blattlänge:
265 mm
Länge:
610 mm
Packung:
1 Stück
Schnittbreite:
0.93 mm
Zähne/Zoll:
16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.