Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Japansäge herbatec Z-Saw 265 mm gehärtet, Blattlänge 265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Japansäge herbatec Z-Saw 265 mm gehärtet, Blattlänge 265 mm
Japansäge herbatec Z-Saw 265 mm gehärtet, Blattlänge 265 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2502802
Hersteller:
     Z-Saw
Herst.-Nr.:
     RU-Z115075
EAN/GTIN:
     4963041150751
Suchbegriffe:
Japansäge
japansäge kataba
japansäge
japansäge 265mm
Japansäge herbatec Z-Saw 265 mm gehärtet, Blattlänge 265 mm

Universalsäge für den täglichen Einsatz, auf Zug schneidend, mit rasiermesserscharfer Trapez-Verzahnung Kataba, mittlere Verzahnung, gehärtet
Weitere Informationen:
Blattlänge:
265 mm
Dicke:
0.6 mm
Packung:
1 Stück
Zahnteilung:
1.75 mm
Produktart:
Zugsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.