Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappsäge SILKY POCKETBOY Blatt 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappsäge SILKY POCKETBOY Blatt 170 mm
Klappsäge SILKY POCKETBOY Blatt 170 mm
Klappsäge SILKY POCKETBOY Blatt 170 mm
Klappsäge SILKY POCKETBOY Blatt 170 mm
Klappsäge SILKY POCKETBOY Blatt 170 mm
Klappsäge SILKY POCKETBOY Blatt 170 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2502904
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     KSI534217
EAN/GTIN:
     4903585342175
Suchbegriffe:
Klappsäge
klappsäge silky
klappsäge
Klappsäge SILKY POCKETBOY Blatt 170 mm

kompakte Zugsäge in bester Japanqualität, aus SK4 Carbon Stahl, angenehmes Sägen, durch den weicheren Stahl entsteht mehr Widerstand und die Säge greift besser im Holz, dank dem flexiblen Sägeblatt ist das Risiko eines Bruchs gering Allround-Säge für Bau, Betrieb, Garten usw., Sägeblatt kann in 2 Positionen arretiert werden und bei Nichtgebrauch wird sie zusammengeklappt und kann so gefahrlos versorgt werden
Weitere Informationen:
Blattlänge:
170 mm
Dicke:
0.6 - 1 mm
Länge:
370 mm
Packung:
1 Stück
Zahnteilung:
1.5 mm
Produktart:
Zugsäge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 25,62*
€ 35,76*
Lager 4708
24
€ 9,50*
ab € 43,11*
€ 59,29*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.