Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt zu SILKY WOODBOY Länge 240 mm, Zahnung 1,15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägeblatt zu SILKY WOODBOY Länge 240 mm, Zahnung 1,15 mm
Sägeblatt zu SILKY WOODBOY Länge 240 mm, Zahnung 1,15 mm
Sägeblatt zu SILKY WOODBOY Länge 240 mm, Zahnung 1,15 mm
Sägeblatt zu SILKY WOODBOY Länge 240 mm, Zahnung 1,15 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2502912
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     KSI638724
EAN/GTIN:
     4903585387244
Sägeblatt zu SILKY WOODBOY Länge 240 mm, Zahnung 1,15 mm

Weitere Informationen:
Blattlänge:
240 mm
für:
25.029.02
Packung:
1 Stück
Zahnteilung:
1.15 mm
Produktart:
Zugsäge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 25,48*
€ 35,52*
Lager 4708
9
€ 9,50*
ab € 41,99*
€ 57,23*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.