Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silky Ersatzblatt für Silky Säge Woodboy, 240 mm, 26 ZpZ fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silky Ersatzblatt für Silky Säge Woodboy, 240 mm, 26 ZpZ fein
Silky Ersatzblatt für Silky Säge Woodboy, 240 mm, 26 ZpZ fein
Artikel-Nr.:
     6593-Silky-KSI638724
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     KSI638724
EAN/GTIN:
     4903585387244
Suchbegriffe:
Silky
Ersatzblatt
für
Säge

Diese Woodboy ist unter professionellen Holzhandwerkern eine bevorzugte Handsäge und ist ideal für das Querschneiden und Gehrungssägen. Das Sägeblatt dieses Katabamodells ist etwas dicker als das der Dozuki. Der verstärkte Rücken auf dem Sägeblatt wird nicht benötigt und deshalb ist auch die Sägeblatttiefe nicht limitiert. Das dünne, flexible Sägeblatt hat eine Trapezform und ist mit Silky’s einzigartiger Verzahnung ausgestattet. Das sorgt für einen feinen, geraden Schnitt, ideal für Schwalbenschwanzverbindungen. Das Blatt ist bikonkav geschliffen um eine gute Abfuhr von Sägemehl zu ermöglichen. Die Woodboy sägt auf Zug, was kaum Anstrengung erfordert. Sie werden reibungslos und mit großer Genauigkeit sägen können und das Ergebnis ist seidenweich. Bei korrekter Anwendung wird das Schleifen kaum noch nötig sein! Das Sägeblatt kann in zwei verschiedenen Sägepositionen fixiert werden. Nach dem Gebrauch kann das Blatt einfach wieder gefaltet werden wodurch die scharfe Zähne völlig durch den Griff geschützt sind. Damit kann die Holzsäge sicher gelagert werden ohne das Blatt oder das Umfeld zu beschädigen. Der Aluminiumgriff ist bedeckt mit Gummi. Das bietet einem guten Griff und verringert Vibrationen. Die Woodboy ist eine Säge, welche es immer lohnt in der Nähe zu haben, für die kleinen, einfachen Sägeschnitte die in jedem Projekt immer wieder auftauchen.

Weitere Informationen:
Länge:
290.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
1.00 mm
Bullet 1:
Ersatzblatt ohne Rückenführung für Silky Woodboy
Bullet 2:
240mm Blatt mit feiner Mirai-Me Verzahnung (26 Zähnen/30mm)
Bullet 3:
induktiv gehärtete Zähne für eine hohe Standzeit
Bullet 4:
schnelle, saubere Schnitte bei geringem Kraftaufwand; schonend gegenüber den Holzzellen
Technische Daten:
<ul> <li>Ersatzblatt ohne Rückenführung für Silky Woodboy <li>240mm Blatt mit feiner Mirai-Me Verzahnung (26 Zähnen/30mm) <li>induktiv gehärtete Zähne für eine hohe Standzeit <li>schnelle, saubere Schnitte bei geringem Kraftaufwand; schonend gegenüber den Holzzellen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 25,39*
€ 35,17*
3 Tage
9
€ 9,50*
ab € 42,12*
€ 56,42*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.