Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absetzsäge ULMIA, Rotbuche Blatt 600/40 mm, Zahnung 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absetzsäge ULMIA, Rotbuche Blatt 600/40 mm, Zahnung 3 mm
Absetzsäge ULMIA, Rotbuche Blatt 600/40 mm, Zahnung 3 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2506801
Hersteller:
     Ulmia
Herst.-Nr.:
     271-600
EAN/GTIN:
     4044637102047
Suchbegriffe:
Absatzsäge
Absetzsäge
Gestellsäge
Schittersäge
Absetzsäge ULMIA, Rotbuche Blatt 600/40 mm, Zahnung 3 mm

nach DIN 7245, Form D, Gestell aus bestem, gedämpften Rotbuchenholz, Mittelsteg aus oval geformtem, elastischem und stossdämpfendem Lindenholz, alle Oberflächen fein geschliffen, mit hochabriebfester Naturlackierung, mit 2.2 mm dickem, gedrilltem, rostfreiem Draht, für feine und präzise Schnitte, Absetzen von Zapfen und Anschneiden von Zinken, inklusiv 1 Sägeblatt mit Schraubangeln
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Holz
Blattlänge:
600 mm
Breite:
40 mm
Holzart:
Rotbuchenholz / Linde
Holzherkunft:
Deutschland
Material:
Holz
Packung:
1 Stück
Zahnteilung:
3 mm
Produktart:
Säge
Werkzeugart:
absetzsaege
Weitere Suchbegriffe: Spannsäge, absetzsäge ulmia, absetzsäge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 49,05*
€ 64,33*
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 52,08*
€ 67,80*
10 Tage
3
€ 4,95*
ab € 49,88*
€ 67,83*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 48,12*
€ 69,27*
Lager 4708
4
€ 9,50*
ab € 66,11*
€ 83,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ulmia
236-600
ab € 23,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.