Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannsägeblatt ULMIA 600/40 mm Zahnung 5 mm, gebrauchsfertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannsägeblatt ULMIA 600/40 mm Zahnung 5 mm, gebrauchsfertig
Spannsägeblatt ULMIA 600/40 mm Zahnung 5 mm, gebrauchsfertig
Artikel-Nr.:
     4708-2507211
Hersteller:
     Ulmia
Herst.-Nr.:
     230-600
EAN/GTIN:
     4044637101965
Suchbegriffe:
Absatzsägeblatt
Absetzsägeblatt
Gestellsägeblatt
Spannsägeblatt
Spannsägeblatt ULMIA 600/40 mm Zahnung 5 mm, gebrauchsfertig

aus hochwertigem Schwedenstahl, gebrauchsfertig geschränkt und geschärft, ohne Schraubangeln
Weitere Informationen:
Blattlänge:
600 mm
Breite:
40 mm
Packung:
1 Stück
Zahnteilung:
5 mm
Produktart:
Holzsäge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,15*
€ 15,95*
15 Tage
15
€ 6,99*
ab € 10,96*
€ 16,00*
1 Tag
15
€ 8,50*
ab € 12,53*
€ 18,27*
Lager 4708
5
€ 9,50*
ab € 13,93*
€ 20,18*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.