Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsägeblatt HSS-BI-Metall Grösse 300x13x0,65 mm, Z 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handsägeblatt HSS-BI-Metall Grösse 300x13x0,65 mm, Z 24
Handsägeblatt HSS-BI-Metall Grösse 300x13x0,65 mm, Z 24
Artikel-Nr.:
     4708-2511522
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     101914.0240
EAN/GTIN:
     7311518233587
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Handsägeblatt HSS-BI-Metall Grösse 300x13x0,65 mm, Z 24

Rücken aus Werkzeugstahl, Zähne aus Molybdän-legiertem Schnellstahl, flexibel und sehr hohe Schnittleistung
Weitere Informationen:
Blattlänge:
300 mm
Breite:
13 mm
Höhe:
0.65 mm
Packung:
1 Stück
Zähne/Zoll:
24
Produktart:
Metallsäge
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1130
10
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,28*
5 Tage
21
1
€ 4,79*
ab € 0,99*
€ 1,44*
3 Tage
1130
1
€ 7,90*
ab € 1,00*
€ 1,46*
4 Tage
7013705
1
€ 4,30*
ab € 1,03*
€ 1,52*
Lager 4708
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,50*
ab € 3,68*
€ 5,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.