Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilen- und Raspeln-Satz 5-teilig, 8"/200 mm, mit


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Feilen- und Raspeln-Satz 5-teilig, 8"/200 mm, mit
Feilen- und Raspeln-Satz 5-teilig, 8"/200 mm, mit
Feilen- und Raspeln-Satz 5-teilig, 8"/200 mm, mit
Feilen- und Raspeln-Satz 5-teilig, 8"/200 mm, mit
Feilen- und Raspeln-Satz 5-teilig, 8"/200 mm, mit
Feilen- und Raspeln-Satz 5-teilig, 8"/200 mm, mit
Artikel-Nr.:
     4708-2528821
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     18800299
EAN/GTIN:
     4007220974377
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
Raspel-Satz
feilensatz pferd
Feilen- und Raspeln-Satz 5-teilig, 8"/200 mm, mit

5-teilig, im Kunststoffetui, mit je 1 Flachfeile, Halbrundfeile, Rundfeile, Halbrundraspel und Rundraspel
Weitere Informationen:
Hieb:
2
Länge:
200 mm
Länge (inch):
"8 "" "
Packung:
1 Satz
Produktart:
Feilensatz
Weitere Suchbegriffe: feilensatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,64*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 113,12*
€ 134,61
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 112,43*
€ 133,79
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 106,12*
€ 126,28
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 95,64*
€ 113,81
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.