Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locheisen ø 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locheisen ø 7 mm
Locheisen ø 7 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2564607
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     101981.0070
EAN/GTIN:
     9002793407425
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen 7mm
Locheisen ø 7 mm

Weitere Informationen:
Farbe/Oberfläche:
poliert
Material:
Stahl
ø:
7 mm
Oberfläche:
poliert
Packung:
1 Stück
Produktart:
Locheisen
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen, stubai locheisen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 5,01*
€ 7,20*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 5,05*
€ 7,26*
Lager 4708
1
€ 9,50*
ab € 10,46*
€ 15,00*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.