Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuz-Schraubenzieher PB 194 Pozidriv, Gr.1, Länge 30/75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuz-Schraubenzieher PB 194 Pozidriv, Gr.1, Länge 30/75 mm
Kreuz-Schraubenzieher PB 194 Pozidriv, Gr.1, Länge 30/75 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2711901
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     100712.0100
EAN/GTIN:
     7610733001804
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Kreuz-Schraubenzieher PB 194 Pozidriv, Gr.1, Länge 30/75 mm

mit kurzem, schlagfestem Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
Antrieb:
Pozidriv-Kreuzschlitz
Gesamtlänge:
75 mm
Grösse:
PZ 1
Klingenlänge:
30 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Modellbezeichnung:
194
Oberfläche:
gehärtet / verchromt
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schraubenzieher
Produkttitel:
Schraubenzieher
SAP Text:
Schraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.