Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torx-Schraubenzieher PB 400 TX 30, Länge 130/240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torx-Schraubenzieher PB 400 TX 30, Länge 130/240 mm
Torx-Schraubenzieher PB 400 TX 30, Länge 130/240 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2713730
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     100795.3000
EAN/GTIN:
     7610733007783
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Torx-Schraubenzieher PB 400 TX 30, Länge 130/240 mm

mit schlagfestem Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
Antrieb:
Torx
Gesamtlänge:
240 mm
Grösse:
TX 30
Klingenlänge:
130 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Modellbezeichnung:
400,400
Oberfläche:
gehärtet / verchromt
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schraubenzieher
Produkttitel:
Schraubenzieher,Schraubenzieher
SAP Text:
Schraubenzieher,Schraubenzieher
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
74
10
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 13,74*
3 Tage
74
1
€ 6,90*
ab € 10,78*
€ 14,93*
8 Tage
74
1
€ 4,95*
ab € 10,76*
€ 14,94*
2 Tage
74
1
€ 7,90*
ab € 10,86*
€ 15,06*
Lager 4708
12
1
€ 9,50*
ab € 13,60*
€ 18,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.