Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik Torx-Schraubenzieher PB 8124 TX10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronik Torx-Schraubenzieher PB 8124 TX10
Elektronik Torx-Schraubenzieher PB 8124 TX10
Artikel-Nr.:
     4708-2714210
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     128539.1000
EAN/GTIN:
     7610733270149
Suchbegriffe:
TORX-Uhrmacher-Schraubendreher
TORX-Uhrmacherschraubendreher
TORX-Uhrmacherschraubenzieher
Uhrmacher-Schraubendreher (TORX)
Elektronik Torx-Schraubenzieher PB 8124 TX10

für kleine und kleinste Torx®-Schrauben im Elektronik- und Feinmechanik-Bereich präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben ab Grösse 6 mit Bohrung an der Spitze 2-Komponenten Griff mit weichem Mantel, angenehme Handhabung farbcodierte drehbare Kappe, für feine Schraub- und Justierarbeiten und schnelles Erkennen des Profils Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie
Weitere Informationen:
Antrieb:
Torx
Gesamtlänge:
163 mm
Grösse:
TX 10
Klingenlänge:
70 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schraubenzieher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 6,66*
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 5,24*
€ 7,45*
8 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 5,21*
€ 7,47*
2 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 5,27*
€ 7,54*
Lager 4708
7
1
€ 9,50*
ab € 6,82*
€ 9,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.