| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-2714215 Herst.-Nr.: 128539.1500 EAN/GTIN: 7610733270156 |
| |
|
| | |
| Elektronik Torx-Schraubenzieher PB 8124 TX15
für kleine und kleinste Torx®-Schrauben im Elektronik- und Feinmechanik-Bereich präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben ab Grösse 6 mit Bohrung an der Spitze 2-Komponenten Griff mit weichem Mantel, angenehme Handhabung farbcodierte drehbare Kappe, für feine Schraub- und Justierarbeiten und schnelles Erkennen des Profils Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie Weitere Informationen: | | Antrieb: | Torx | Gesamtlänge: | 173 mm | Grösse: | TX 15 | Klingenlänge: | 80 mm | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Packung: | 1 Stück | Produktart: | Schraubenzieher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX), Uhrmacherschraubendreher (TORX), Uhrmacherschraubenzieher (TORX), Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 15x80, torx uhrmacher-schraubendreher, schraubendreher torx 15 |
| | |
| |