| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4708-2722196 Herst.-Nr.: 664649 EAN/GTIN: 7611269028150 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckschlüssel-Satz, 82-teilig 1/4 + 1/2"
82-teilig, für den täglichen Einsatz in der Werkstatt und bei der Montage, in robustem Kunststoffkoffer mit Schnellverschlüssen Inhalt: 9 Ringgabelschlüssel 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 mm je 1 Umschaltknarre 1/4’’ + 1/2’’ 13 Stecknüsse 1/4’’ 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm 12 Stecknüsse 1/2’’ 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm 2 Zündkerzenstecknüsse 1/2’’ 16 / 21 mm Stecknuss-Bits 1/4’’ SL 4 / SL 5.5 / SL 7 / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / HEX 3 / HEX 4 / HEX 5 / HEX 6 / TX8 / TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 Bits 5/16’’ SL 8 / SL 10 / SL 12 / PH3 / PZ3 / HEX 6 / HEX 8 / HEX 10 / HEX 12 / HEX 14 / TX30 / TX40 / TX45 / TX50 / TX55 2 Verlängerungen 1/2’’ 125 / 250 mm 1 T-Verbindungsstück (auf Verlängerung 1/2’’ 250 mm) 2 Verlängerungen 1/4’’ 50 / 100 mm 1 flexible Verlängerung 1/4’’ 150 mm 1 T-Griff 1/4’’ 110 mm je 1 Kardangelenk 1/2’’ + 1/4’’ 1 Bits-Adapter 1/2’’ x 5/16’’ 1 Steckgriff 4-kant 1/4’’ 150 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Antrieb: | 1/4’’ / 1/2’’ | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Packung: | 1 Satz | Produktart: | Steckschlüssel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |