Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-2726802 Herst.-Nr.: 26 15 200 EAN/GTIN: 4003773035022 |
| |
|
| | |
| Flachrundzange KNIPEX 200/72mm Greifflächen gezahnt
ölgehärtet, Kopf verchromt, eingelegtes Gelenk, mit flachen, spitzen Backen und Schneide für weichen und harten Draht, Greifflächen gezahnt, Schenkel mit rutschsicherem 2-Komponenten Griff Weitere Informationen: | | Backenlänge: | 72 mm | Länge: | 200 mm | Material: | Spezial-Werkzeugstahl | Packung: | 1 Stück | Produktart: | Greifzange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Schnabelzange (Funkenfrei), Telefonzange (Funkenfrei), knipex flachrundzange gerade 200mm, elektronik flachzange, elektronik-spitzzange knipex |
| | |
| | | Angebote (52) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,90* | € 23,33* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 16,90* | € 23,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,31* | € 23,92* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,02* | € 24,23* | | | | Lager 4708 | | | | 1 | | € 9,50* | ab € 27,41* | € 36,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4708 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4708 | | Versand: Lager 4708 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|