| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4708-2742809 Herst.-Nr.: 0079000 EAN/GTIN: 4016671023084 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ganzstahl-Latthammer PICARD Ledergriff, mit glatter Bahn
- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt - Bahn/Schlagfläche glatt, ohne Riffelung - aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen - mit magnetischem Nagelhalter - Ganzstahlstiel geschmiedet - mit Ledergriff - Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher - GS-geprüfte Sicherheit - VPA Excellent - DIN 7239 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 950 g | Packung: | 1 Stück | Stiellänge: | 317 mm | Produktart: | Hammer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (20) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 49,71* | € 61,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 50,49* | € 62,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 53,56* | € 66,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 49,87* | € 68,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4708 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 9,50* | ab € 81,70* | € 99,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4708 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4708 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4708 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|