| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-2742836 Herst.-Nr.: 0082000 EAN/GTIN: 4016671020731 |
| |
|
| | |
| Sicherheits-Latthammer BlackGiant PICARD, mit doppeltem Stahlrohrstiel und glatter Bahn
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt - Bahn/Schlagfläche glatt, ohne Riffelung - aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen - mit magnetischem Nagelhalter - mit Kopfsicherung - C45 Stahlrohrstiel mit zusätzlichem Innenrohr - 2-Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert - GS-geprüfte Sicherheit - VPA Certified - DIN 7239 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 810 g | Packung: | 1 Stück | Stiellänge: | 315 mm | Produktart: | Hammer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 24,49* | € 36,87* | | | | Lager 4708 | | | | | | € 9,50* | ab € 32,69* | € 43,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4708 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4708 | | Versand: Lager 4708 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|