Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korundpapier SIAFAST, 1960 Siarex , 70/125 mm, Korn 100 mit Klettverschluss, für Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korundpapier SIAFAST, 1960 Siarex , 70/125 mm, Korn 100 mit Klettverschluss, für Holz
Korundpapier SIAFAST, 1960 Siarex , 70/125 mm, Korn 100 mit Klettverschluss, für Holz
Artikel-Nr.:
     4708-2827610
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     6999.7726.0100
EAN/GTIN:
     7611123155299
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Schleifstreifen
Schwingschleifblatt
handschleifpapier k 100
Korundpapier SIAFAST, 1960 Siarex , 70/125 mm, Korn 100 mit Klettverschluss, für Holz

für Massivholz, zum Abschleifen von Lack und Farbe, zum Anschleifen von Grundierung und Spachtel sowie für den Zwischenschliff von Lacken, sehr hohe Abtragleistung, geringes Zusetzen dank Spezialbelag und sehr gutes Finish
Weitere Informationen:
Befestigung:
Kletthaftsystem
Breite:
70 mm
Einheit:
Packung
Korn:
100
Korntyp:
Korund
Länge:
125 mm
Packung:
100 Stück
Unterlage:
C-Papier / B-Papier
Produktart:
Schleifpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,20*
€ 0,28*
Lager 4708
2900
100
€ 9,50*
ab € 0,3691*
€ 0,4991*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4991*
€ 0,59393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4591*
€ 0,54633
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4491*
€ 0,53443
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3691*
€ 0,43923
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 49,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.