Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korundpapier SIAFAST 1960 Siarex, 70/125mm, K.320 mit Klettverschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Korundpapier SIAFAST 1960 Siarex, 70/125mm, K.320 mit Klettverschluss
Korundpapier SIAFAST 1960 Siarex, 70/125mm, K.320 mit Klettverschluss
Artikel-Nr.:
     4708-2827632
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     6999.7726.0320
EAN/GTIN:
     7611123155435
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Schleifstreifen
Schwingschleifblatt
handschleifpapier k320
Korundpapier SIAFAST 1960 Siarex, 70/125mm, K.320 mit Klettverschluss

für Massivholz, zum Abschleifen von Lack und Farbe, zum Anschleifen von Grundierung und Spachtel sowie für den Zwischenschliff von Lacken, sehr hohe Abtragleistung, geringes Zusetzen dank Spezialbelag und sehr gutes Finish
Weitere Informationen:
Befestigung:
Kletthaftsystem
Breite:
70 mm
Einheit:
Packung
Korn:
320
Korntyp:
Korund
Länge:
125 mm
Packung:
100 Stück
Unterlage:
C-Papier / B-Papier
Produktart:
Schleifpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,37*
Lager 4708
2
pro Paket
€ 9,50*
ab € 36,28*
€ 49,75*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,75*
€ 59,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 38,71*
€ 46,06
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 37,91*
€ 45,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 36,58*
€ 43,53
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 36,28*
€ 43,17
pro Paket
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.