Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbogen 1960 SIA siarexx cut, Korn 60, Grösse 93x178mm, 8-Loch, mit Klettverschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schleifbogen 1960 SIA siarexx cut, Korn 60, Grösse 93x178mm, 8-Loch, mit Klettverschluss
Schleifbogen 1960 SIA siarexx cut, Korn 60, Grösse 93x178mm, 8-Loch, mit Klettverschluss
Artikel-Nr.:
     4708-2831403
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     0563.7030.0060
EAN/GTIN:
     7611123156982
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
Schleifbogen 1960 SIA siarexx cut, Korn 60, Grösse 93x178mm, 8-Loch, mit Klettverschluss

für Massivholz, zum Abschleifen von Lack und Farbe, zum Anschleifen von Grundierung und Spachtel sowie für den Zwischenschliff von Lacken, sehr hohe Abtragleistung, geringes Zusetzen dank Spezialbelag und sehr gutes Finish
Weitere Informationen:
Befestigung:
Kletthaftsystem
Breite:
93 mm
Korn:
60
Korntyp:
Korund
Länge:
180 mm
Lochung:
8-Loch
Packung:
50 Stück
Unterlage:
C-Papier / B-Papier
Produktart:
Schleifpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,75*
€ 54,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,64*
€ 54,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,17*
€ 50,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,15*
€ 48,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,87*
€ 47,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,61*
€ 40,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.