Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblätter BOSCH EXPERT, Korn 180, 115 X 230mm, gelocht


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Schleifblätter BOSCH EXPERT, Korn 180, 115 X 230mm, gelocht
Schleifblätter BOSCH EXPERT, Korn 180, 115 X 230mm, gelocht
Schleifblätter BOSCH EXPERT, Korn 180, 115 X 230mm, gelocht
Schleifblätter BOSCH EXPERT, Korn 180, 115 X 230mm, gelocht
Artikel-Nr.:
     4708-2832818
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900947
EAN/GTIN:
     4059952542850
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Schleifblätter BOSCH EXPERT, Korn 180, 115 X 230mm, gelocht

hohe Abtragsleistung und lange Standzeit, geeignet für alle Holzarten, Span- und Bauplatten
Weitere Informationen:
Befestigung:
Kletthaftsystem
Breite:
115 mm
Korn:
180
Korntyp:
Korund
Länge:
230 mm
Lochung:
14-Loch
Packung:
50 Stück
Unterlage:
Papier
Produktart:
Schleifpapier
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,3361*
€ 0,4561*
6 Tage
34
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,61*
€ 19,20*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,34*
€ 19,93*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 15,66*
€ 21,09*
Lager 4708
1
1
pro Paket
€ 9,50*
ab € 33,69*
€ 42,72*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,72*
€ 50,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 35,33*
€ 42,04
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 34,82*
€ 41,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 33,86*
€ 40,29
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 33,69*
€ 40,09
pro Paket
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.