Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheiben 7500 sianet CER ø150 mm Korn 150, mit keramischer Korund


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schleifscheiben 7500 sianet CER ø150 mm Korn 150, mit keramischer Korund
Schleifscheiben 7500 sianet CER ø150 mm Korn 150, mit keramischer Korund
Artikel-Nr.:
     4708-2837615
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     7709.3989.0150
EAN/GTIN:
     7611123291324
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter-schleifscheibe 150mm
Schleifscheiben 7500 sianet CER ø150 mm Korn 150, mit keramischer Korund

Die spezielle Netz-Struktur macht staubfreies Arbeiten bei höchster Schleifleistung möglich – Das keramische Schleifkorn sorgt für höchste Abtragsleistung und Standzeit. Vorteile: - Ganzflächige Staubabsaugung - Keine Bindung an Lochsysteme - Hohe Abtragsleistung ohne Zusetzen - Hohe Einreissfestigkeit, dank stabiler Netzunterlage - Hochleistungsprodukt mit keramischem Korund
Weitere Informationen:
Befestigung:
Kletthaftsystem
Korn:
150
Korntyp:
Keramikanteil / Korund
Packung:
50 Stück
Scheiben-ø:
150 mm
Unterlage:
Gewirke
Produktart:
Schleifpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,93*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,82*
€ 94,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,85*
€ 91,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,25*
€ 88,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,49*
€ 85,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,93*
€ 72,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.