Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheiben 7500 sianet CER ø150 mm Korn 220, mit keramischer Korund


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schleifscheiben 7500 sianet CER ø150 mm Korn 220, mit keramischer Korund
Schleifscheiben 7500 sianet CER ø150 mm Korn 220, mit keramischer Korund
Artikel-Nr.:
     4708-2837622
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     7709.3989.0220
EAN/GTIN:
     7611123291362
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter-schleifscheibe 150mm
Schleifscheiben 7500 sianet CER ø150 mm Korn 220, mit keramischer Korund

Die spezielle Netz-Struktur macht staubfreies Arbeiten bei höchster Schleifleistung möglich – Das keramische Schleifkorn sorgt für höchste Abtragsleistung und Standzeit. Vorteile: - Ganzflächige Staubabsaugung - Keine Bindung an Lochsysteme - Hohe Abtragsleistung ohne Zusetzen - Hohe Einreissfestigkeit, dank stabiler Netzunterlage - Hochleistungsprodukt mit keramischem Korund
Weitere Informationen:
Befestigung:
Kletthaftsystem
Korn:
220
Korntyp:
Keramikanteil / Korund
Packung:
50 Stück
Scheiben-ø:
150 mm
Unterlage:
Gewirke
Produktart:
Schleifpapier
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,87*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,82*
€ 94,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,19*
€ 93,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,53*
€ 88,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,68*
€ 85,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,87*
€ 72,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.