Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheiben 7500 sianet CER ø150 mm Korn 320, mit keramischer Korund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifscheiben 7500 sianet CER ø150 mm Korn 320, mit keramischer Korund
Schleifscheiben 7500 sianet CER ø150 mm Korn 320, mit keramischer Korund
Artikel-Nr.:
     4708-2837632
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     7709.3989.0320
EAN/GTIN:
     7611123291409
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Schleifscheiben 7500 sianet CER ø150 mm Korn 320, mit keramischer Korund

Die spezielle Netz-Struktur macht staubfreies Arbeiten bei höchster Schleifleistung möglich – Das keramische Schleifkorn sorgt für höchste Abtragsleistung und Standzeit. Vorteile: - Ganzflächige Staubabsaugung - Keine Bindung an Lochsysteme - Hohe Abtragsleistung ohne Zusetzen - Hohe Einreissfestigkeit, dank stabiler Netzunterlage - Hochleistungsprodukt mit keramischem Korund
Weitere Informationen:
Befestigung:
Kletthaftsystem
Korn:
320
Korntyp:
Keramikanteil / Korund
Packung:
50 Stück
Scheiben-ø:
150 mm
Unterlage:
Gewirke
Produktart:
Schleifpapier
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,00*
7 Tage
48
1
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,09*
16 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,09*
5 Tage
92
1
€ 4,30*
ab € 0,78*
€ 1,16*
Lager 4708
50
50
€ 9,50*
ab € 1,222*
€ 1,642*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,642*
€ 1,95398
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,542*
€ 1,83498
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,462*
€ 1,73978
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,222*
€ 1,45418
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 82,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.