Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraub-Riegelschloss 30mm KABA8 2422/1008C verschiedschl Mess.vern.matt mit 2 Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufschraub-Riegelschloss 30mm KABA8 2422/1008C verschiedschl Mess.vern.matt mit 2 Schlüssel
Aufschraub-Riegelschloss 30mm KABA8 2422/1008C verschiedschl Mess.vern.matt mit 2 Schlüssel
Aufschraub-Riegelschloss 30mm KABA8 2422/1008C verschiedschl Mess.vern.matt mit 2 Schlüssel
Artikel-Nr.:
     4708-4714201
Hersteller:
     Kaba Locks
Herst.-Nr.:
     302422
EAN/GTIN:
     7630945435372
Suchbegriffe:
Möbelaufschraubschlösser
Möbelriegelschlösser
Möbelzylinderaufschraubschloss
Aufschraub-Riegelschloss 30mm KABA8 2422/1008C verschiedschl Mess.vern.matt mit 2 Schlüssel

umstellbar auf links, rechts oder Schublade, mit Zylinder KABA 8, Typ 1008 C , Messing vernickelt matt, mit Mitnehmer M 44, 1 Rosette und Befestigungsschrauben-Set Schlüssel in offener und geschlossener Stellung abziehbar, Schlüsseldrehung 360° 47.142.11-17: mit Mitnehmer M 44, ohne Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Anschlag:
umstellbar / für Schublade
Anwendungsbereich:
Möbel / Holz
Dornmass:
30 mm
Einlass B/H/T:
mm
L/B/D Kasten:
mm
L/B/S Stulp:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl matt
Material:
Stahl
Modellbezeichnung:
2422,2422
Montage:
zum Aufschrauben
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Schliessung:
verschiedenschliessend / mit 2 Schlüsseln
Schlossart:
Aufgesetztes Schloss / Mechanisches Schloss
Schrauben:
3.5 mm
System:
KABA 8
Produktart:
Möbelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,94*
€ 182,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,44*
€ 179,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.