Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraub-Riegelschloss KABA 8, Typ 2006 rechts, mit 2 Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufschraub-Riegelschloss KABA 8, Typ 2006 rechts, mit 2 Schlüssel
Aufschraub-Riegelschloss KABA 8, Typ 2006 rechts, mit 2 Schlüssel
Artikel-Nr.:
     4708-4716402
Hersteller:
     Kaba Locks
Herst.-Nr.:
     173
EAN/GTIN:
     7630945470878
Suchbegriffe:
Möbelaufschraubschlösser
Möbelriegelschlösser
Möbelzylinderaufschraubschloss
möbelaufschraubschlösser 20mm
Aufschraub-Riegelschloss KABA 8, Typ 2006 rechts, mit 2 Schlüssel

Zylinder Typ 1008 C, zum Einlassen oder Aufschrauben, Platte Druckguss vernickelt matt, Riegel Stahl vernickelt Schlüssel in offener und geschlossener Stellung abziehbar, Schlüsseldrehung 360°, Riegellänge 40 mm, Riegelvorschub 10 mm
Weitere Informationen:
Anschlag:
rechts
Anwendungsbereich:
Möbel / Holz
Dornmass:
20 mm
Einlass B/H/T:
mm
L/B/D Kasten:
mm
L/B/S Stulp:
mm
Modellbezeichnung:
2006,2006
Montage:
zum Aufschrauben
Packung:
1 Stück
Schliessung:
verschiedenschliessend / mit 2 Schlüsseln
Schlossart:
Aufgesetztes Schloss / Mechanisches Schloss
Schrauben:
3.5 mm
System:
KABA 8
Produktart:
Möbelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.