Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraub-Riegelschloss KABA 8, Typ 2006 links, Schliessung OPO 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufschraub-Riegelschloss KABA 8, Typ 2006 links, Schliessung OPO 3
Aufschraub-Riegelschloss KABA 8, Typ 2006 links, Schliessung OPO 3
Artikel-Nr.:
     4708-4716413
Hersteller:
     Kaba Locks
Herst.-Nr.:
     701
EAN/GTIN:
     7630945470915
Suchbegriffe:
Möbelaufschraubschlösser
Möbelriegelschlösser
Möbelzylinderaufschraubschloss
möbelaufschraubschlösser 20mm
Aufschraub-Riegelschloss KABA 8, Typ 2006 links, Schliessung OPO 3

Zylinder Typ 1008 C, zum Einlassen oder Aufschrauben, Platte Druckguss vernickelt matt, Riegel Stahl vernickelt Schlüssel in offener und geschlossener Stellung abziehbar, Schlüsseldrehung 360°, Riegellänge 40 mm, Riegelvorschub 10 mm
Weitere Informationen:
Anschlag:
links
Anwendungsbereich:
Möbel / Holz
Dornmass:
20 mm
Einlass B/H/T:
mm
L/B/D Kasten:
mm
L/B/S Stulp:
mm
Modellbezeichnung:
2006,2006
Montage:
zum Aufschrauben
Packung:
1 Stück
Schliessung:
OPO 3 / ohne Schlüssel
Schlossart:
Aufgesetztes Schloss / Mechanisches Schloss
Schrauben:
3.5 mm
System:
KABA 8
Produktart:
Möbelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.