Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Münzpfandschloss 2 EUR links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Münzpfandschloss 2 EUR links
Münzpfandschloss 2 EUR links
Artikel-Nr.:
     4708-4760034
Hersteller:
     OJMAR
Herst.-Nr.:
     76.IXB000204
EAN/GTIN:
     8424548590373
Suchbegriffe:
Münzpfandschloss
Münzpfandschlösser
Pfandschlösser
münzpfandschloss ojmar
Münzpfandschloss 2 EUR links

Münzschloss, mit auswechselbarem Stiftzylinder Messing verchromt, 6 Zuhaltungen, je 2 Sicherheitsschlüssel Neusilber vernickelt, rostfreies Innenleben, daher speziell geeignet für feuchte Räumlichkeiten, hohe Robustheit Zylinder HS-fähig, 10'000 verschiedene Schliessungen möglich, Türstärken von 1 - 23 mm möglich Einwurf 1 Pfandmünze, mit auswechselbarem Stiftzylinder Messing verchromt, unmontiert beigelegt, inkl. 2 Sicherheitsschlüssel Neusilber vernickelt, Hauptschlüsselfähig, mit Fixeinstellung der Pfandmünze und Klebesticker
Weitere Informationen:
Anschlag:
links
Anwendungsbereich:
Möbel / Holz / Metall
Ausführung:
2 Euro
Bauart:
mechanisch
Breite Kasten:
110 mm
Dicke Kasten:
29 mm
Einlass B/H/T:
mm
Farbe:
Grau
L/B/D Kasten:
125/110/29 mm
L/B/S Stulp:
mm
Länge Kasten:
125 mm
Material/Oberfläche:
Polycarbonat Grau
Material:
Polycarbonat
Montage:
zum Aufschrauben
Packung:
1 Stück
Schlossart:
Münzpfandschloss
Produktart:
Schloss
Weitere Suchbegriffe: münzpfandschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.