Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktschalter für Safetybox Magnetschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktschalter für Safetybox Magnetschalter
Kontaktschalter für Safetybox Magnetschalter
Kontaktschalter für Safetybox Magnetschalter
Kontaktschalter für Safetybox Magnetschalter
Artikel-Nr.:
     4708-5045888
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     3623101
EAN/GTIN:
     4250985905807
Suchbegriffe:
Magnetschalter
magnetschalter
Kontaktschalter für Safetybox Magnetschalter

Funktion: Türe wird geöffnet und bis zum Endanschlag geschoben, angeschlossene Verbraucher können verwendet werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Magnetkontakt
Breite:
20 mm
Eingangsspannung:
230 / 400 V
Farbe:
Grau
Farbe/Oberfläche:
Grau
Höhe:
15 mm
Länge:
50 mm
Material:
Kunststoff / Metall
Montage:
zum Anschrauben
Packung:
1 Stück
Schutzart:
IP 20
Spannungsart:
AC
Zuleitung:
3000 mm
Produktart:
Türkontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.