Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsleitung Multiplug 24 V MP L = 1800 mm Magic by HALEMEIER 3617701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungsleitung Multiplug 24 V MP L = 1800 mm Magic by HALEMEIER 3617701
Verlängerungsleitung Multiplug 24 V MP L = 1800 mm Magic by HALEMEIER 3617701
Verlängerungsleitung Multiplug 24 V MP L = 1800 mm Magic by HALEMEIER 3617701
Artikel-Nr.:
     4708-5045965
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     3617701
EAN/GTIN:
     4250985901274
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Verlängerungsleitung Multiplug 24 V MP L = 1800 mm Magic by HALEMEIER 3617701

2-polig mit LED Steckverbindung MP 24 V
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
24 V
L/B/H:
mm
Länge Kabel:
1'800 mm
Leuchtenart:
LED
Packung:
1 Stück
Spannungsart:
DC
Steckersystem/Bohr ø:
MP 24 V / 8 mm
Produktart:
Verlängerung
Produkttitel:
LED Verlängerung
SAP Text:
LED Verlängerung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
412
1
€ 9,50*
ab € 4,32*
€ 6,65*
5 Tage
81
1
€ 8,50*
ab € 4,96*
€ 7,43*
2 Tage
81
10
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 7,87*
3 Tage
81
1
€ 6,90*
ab € 5,58*
€ 8,13*
3 Tage
81
1
€ 7,90*
ab € 5,84*
€ 8,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.