Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Verlängerung MP2 24V max. 8A, Leitung 1.8m, sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Verlängerung MP2 24V max. 8A, Leitung 1.8m, sw
LED Verlängerung MP2 24V max. 8A, Leitung 1.8m, sw
Artikel-Nr.:
     6C8MS-786345
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     3617701
EAN/GTIN:
     4250985901274
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zubehör SuperStripe Plus
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
3617701
Artikel:
Verlängerungsleitung LED MP2 1800 mm
Herstellerartikelnummer:
3617701
Herstellername:
Halemeier GmbH
Markenname:
HALEMEIER
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4250985901274, Leitung, Verlängerungsleitung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
412
1
€ 9,50*
ab € 4,32*
€ 6,65*
5 Tage
81
1
€ 8,50*
ab € 4,96*
€ 7,43*
Lager 6C8MS
81
10
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 7,87*
3 Tage
81
1
€ 6,90*
ab € 5,58*
€ 8,13*
3 Tage
81
1
€ 7,90*
ab € 5,84*
€ 8,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.