Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderhaken OK-LINE Edelstahl, ohne Kugel, Garderobenstange d=30mm, Enden gefast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleiderhaken OK-LINE Edelstahl, ohne Kugel, Garderobenstange d=30mm, Enden gefast
Artikel-Nr.:
     4708-5074063
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     91.74063.31
EAN/GTIN:
     7630945412878
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Kleiderhaken OK-LINE Edelstahl, ohne Kugel, Garderobenstange d=30mm, Enden gefast

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Kleidung / Garderoben
Ausführung:
ohne Kugel
B/H/T Einlass:
mm
für Stangen:
ø 30 mm
Länge:
97 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl V2A matt gebürstet
Material:
Edelstahl V2A
ø:
5 mm
Oberfläche:
matt gebürstet
Packung:
1 Stück
Produktart:
Haken
Weitere Suchbegriffe: garderobenhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.