Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderlift SERVETTO 10kg schwarz/alufarbig, 440-610mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kleiderlift SERVETTO 10kg schwarz/alufarbig, 440-610mm
Kleiderlift SERVETTO 10kg schwarz/alufarbig, 440-610mm
Artikel-Nr.:
     4708-5079924
Hersteller:
     Servetto
Herst.-Nr.:
     SE08SM5TA
EAN/GTIN:
     7630945473084
Suchbegriffe:
Kleiderlift
kleiderlift servetto
Kleiderlift SERVETTO 10kg schwarz/alufarbig, 440-610mm

mit dynamischer Öldruckfeder, Befestigungsmaterial und Montageanleitung auf den Karton gedruckt, Gehäuse, Eckteile und Zugstange aus Kunststoff, verstellbare Kleiderstange ø 20/23 mm aus Stahl Custom Made - Servetto Auf Anfrage können Servetto-Produkte kundenspezifisch veredelt werden wie verschiedene Farbvarianten oder Vergoldung, Leder oder anderen Materialen.
Weitere Informationen:
B/H/T:
mm
Belastbarkeit:
10 kg
Einbaubreite:
440 - 610 mm
Gehäuse:
Schwarz
Höhe total:
850 mm
Kleiderstange:
Grau
Packung:
1 Garnitur
Produktart:
Kleiderlift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,88*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 70,48*
€ 83,87
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 69,44*
€ 82,63
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 66,14*
€ 78,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 64,30*
€ 76,52
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 53,88*
€ 64,12
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.