Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderlift SERVETTO 10kg schwarz/alufarbig, 770-1200mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kleiderlift SERVETTO 10kg schwarz/alufarbig, 770-1200mm
Kleiderlift SERVETTO 10kg schwarz/alufarbig, 770-1200mm
Artikel-Nr.:
     4708-5079926
Hersteller:
     Servetto
Herst.-Nr.:
     SE08LA5TA
EAN/GTIN:
     8014436200103
Suchbegriffe:
Kleiderlift
kleiderlift servetto
Kleiderlift SERVETTO 10kg schwarz/alufarbig, 770-1200mm

mit dynamischer Öldruckfeder, Befestigungsmaterial und Montageanleitung auf den Karton gedruckt, Gehäuse, Eckteile und Zugstange aus Kunststoff, verstellbare Kleiderstange ø 20/23 mm aus Stahl Custom Made - Servetto Auf Anfrage können Servetto-Produkte kundenspezifisch veredelt werden wie verschiedene Farbvarianten oder Vergoldung, Leder oder anderen Materialen.
Weitere Informationen:
B/H/T:
mm
Belastbarkeit:
10 kg
Einbaubreite:
770 - 1'200 mm
Gehäuse:
Schwarz
Höhe total:
850 mm
Kleiderstange:
Grau
Packung:
1 Garnitur
Produktart:
Kleiderlift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,05*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 74,26*
€ 88,37
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 73,37*
€ 87,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 69,97*
€ 83,26
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 68,03*
€ 80,96
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 57,05*
€ 67,89
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.