Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderlift SERVETTO 10kg weiss/verchromt, 600-1000mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kleiderlift SERVETTO 10kg weiss/verchromt, 600-1000mm
Kleiderlift SERVETTO 10kg weiss/verchromt, 600-1000mm
Artikel-Nr.:
     4708-5079936
Hersteller:
     Servetto
Herst.-Nr.:
     SE08ME401
EAN/GTIN:
     8014436060028
Suchbegriffe:
Kleiderlift
kleiderlift servetto
Kleiderlift SERVETTO 10kg weiss/verchromt, 600-1000mm

mit dynamischer Öldruckfeder, Befestigungsmaterial und Montageanleitung auf den Karton gedruckt, Gehäuse, Eckteile und Zugstange aus Kunststoff, verstellbare Kleiderstange ø 20/23 mm aus Stahl Custom Made - Servetto Auf Anfrage können Servetto-Produkte kundenspezifisch veredelt werden wie verschiedene Farbvarianten oder Vergoldung, Leder oder anderen Materialen.
Weitere Informationen:
B/H/T:
mm
Belastbarkeit:
10 kg
Einbaubreite:
600 - 1'000 mm
Gehäuse:
Weiss
Höhe total:
850 mm
Kleiderstange:
verchromt
Packung:
1 Garnitur
Produktart:
Kleiderlift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,01*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 80,13*
€ 95,35
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 78,63*
€ 93,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 75,30*
€ 89,61
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 73,22*
€ 87,13
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 62,01*
€ 73,79
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.