Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderlift SERVETTO 3T, 10kg schwarz/schwarz, 750-1160mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kleiderlift SERVETTO 3T, 10kg schwarz/schwarz, 750-1160mm
Kleiderlift SERVETTO 3T, 10kg schwarz/schwarz, 750-1160mm
Kleiderlift SERVETTO 3T, 10kg schwarz/schwarz, 750-1160mm
Kleiderlift SERVETTO 3T, 10kg schwarz/schwarz, 750-1160mm
Kleiderlift SERVETTO 3T, 10kg schwarz/schwarz, 750-1160mm
Kleiderlift SERVETTO 3T, 10kg schwarz/schwarz, 750-1160mm
Kleiderlift SERVETTO 3T, 10kg schwarz/schwarz, 750-1160mm
Artikel-Nr.:
     4708-5079949
Hersteller:
     Servetto
Herst.-Nr.:
     SE3TLA555
EAN/GTIN:
     8014436110679
Suchbegriffe:
Kleiderlift
Kleiderlift SERVETTO 3T, 10kg schwarz/schwarz, 750-1160mm

mit dynamischer Öldruckfeder, Befestigungsmaterial und Montageanleitung auf den Karton gedruckt Gehäuse, Eckteile und Zugstange aus Kunststoff, verstellbare Kleiderstange aus Stahl - geradliniges Design - verdeckte Verschraubung mit integrierter Montageplatte - integrierte Anschlagsdämpfung in Senkrichtung - inklusive Montagematerial Custom Made - Servetto Auf Anfrage können Servetto-Produkte kundenspezifisch veredelt werden wie verschiedene Farbvarianten oder Vergoldung, Leder oder anderen Materialen.
Weitere Informationen:
B/H/T:
mm
Belastbarkeit:
10 kg
Einbaubreite:
750 - 1'160 mm
Gehäuse:
Schwarz
Höhe total:
873 mm
Kleiderstange:
Schwarz
Packung:
1 Garnitur
Produktart:
Kleiderlift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,98*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 108,43*
€ 129,03
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 107,59*
€ 128,03
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 103,86*
€ 123,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 101,60*
€ 120,90
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 84,98*
€ 101,13
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.