Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderlift SERVETTO 3T, 10kg weiss/weiss, 560-950mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kleiderlift SERVETTO 3T, 10kg weiss/weiss, 560-950mm
Kleiderlift SERVETTO 3T, 10kg weiss/weiss, 560-950mm
Kleiderlift SERVETTO 3T, 10kg weiss/weiss, 560-950mm
Kleiderlift SERVETTO 3T, 10kg weiss/weiss, 560-950mm
Kleiderlift SERVETTO 3T, 10kg weiss/weiss, 560-950mm
Kleiderlift SERVETTO 3T, 10kg weiss/weiss, 560-950mm
Kleiderlift SERVETTO 3T, 10kg weiss/weiss, 560-950mm
Artikel-Nr.:
     4708-5079950
Hersteller:
     Servetto
Herst.-Nr.:
     SE3TME404
EAN/GTIN:
     8014436103992
Suchbegriffe:
Kleiderlift
kleiderlift servetto
Kleiderlift SERVETTO 3T, 10kg weiss/weiss, 560-950mm

mit dynamischer Öldruckfeder, Befestigungsmaterial und Montageanleitung auf den Karton gedruckt Gehäuse, Eckteile und Zugstange aus Kunststoff, verstellbare Kleiderstange aus Stahl - geradliniges Design - verdeckte Verschraubung mit integrierter Montageplatte - integrierte Anschlagsdämpfung in Senkrichtung - inklusive Montagematerial Custom Made - Servetto Auf Anfrage können Servetto-Produkte kundenspezifisch veredelt werden wie verschiedene Farbvarianten oder Vergoldung, Leder oder anderen Materialen.
Weitere Informationen:
B/H/T:
mm
Belastbarkeit:
10 kg
Einbaubreite:
560 - 950 mm
Gehäuse:
Weiss
Höhe total:
873 mm
Kleiderstange:
Weiss
Packung:
1 Garnitur
Produktart:
Kleiderlift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,03*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 107,96*
€ 128,47
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 106,90*
€ 127,21
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 102,74*
€ 122,26
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 100,12*
€ 119,14
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 85,03*
€ 101,19
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.