Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderoben-Auszug 10kg 400mm weiss/vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderoben-Auszug 10kg 400mm weiss/vernickelt
Garderoben-Auszug 10kg 400mm weiss/vernickelt
Artikel-Nr.:
     4708-5080502
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     1501.0400.9016
EAN/GTIN:
     7630945452270
Suchbegriffe:
Garderobenauszug
Garderoben-Auszug 10kg 400mm weiss/vernickelt

Führungsschiene kunststoffbeschichtet weiss, Gleiter aus Nylon
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
10 kg
Einbaulänge:
400 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Auszug
Material:
Stahl
Schrauben-ø:
3.5 mm
Farbe/Oberfläche:
vernickelt
Veredelung:
vernickelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.