Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhhalter TAC 560-970mm weiss


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Schuhhalter TAC 560-970mm weiss
Schuhhalter TAC 560-970mm weiss
Schuhhalter TAC 560-970mm weiss
Artikel-Nr.:
     4708-5081042
Hersteller:
     Servetto
Herst.-Nr.:
     SETAC114A
EAN/GTIN:
     8014436201810
Suchbegriffe:
Schuhablage
Schuhhalter TAC 560-970mm weiss

Garnitur bestehend aus: 2 Halter, Kunststoff 2 Stahlrohre silberfarbig ø 10 mm 4 Befestigungsschrauben ø 6 mm für Befestigung im 32-er Raster-System
Weitere Informationen:
Ausladung:
222 mm
Farbe:
Weiss
Farbe/Oberfläche:
Weiss
Packung:
1 Garnitur
Rohrlänge:
560 - 970 mm
Produktart:
Halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 23,80*
€ 28,32
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 23,52*
€ 27,99
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 21,69*
€ 25,81
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 20,97*
€ 24,95
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 20,13*
€ 23,95
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 16,18*
€ 19,25
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.